NKL-S30GLC オプション キャビネット サカエ 08691234 NKL-S30GLC オプション キャビネット サカエ 08691234 NKL-S30GLC オプション キャビネット サカエ 08691234

オプション キャビネット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08691234 品番NKL-S30GLC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
鍵付き
仕切り不可
900mm用
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×393×51(1段当り) 高さ(mm)246 グリーン購入法適合 間口(mm)400 奥行(mm)500 引出し数3 付属品キャビネット取付金具×2本 質量(kg)13 ニューグレー 塗装粉体塗装
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08691216
2019-09-12
用途:
小型軽量作業台のオプションとして
株式会社オーレックス 様

鍵付です。
倍の深さのオプションがあっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする