高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS

高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS - OSG(オーエスジー)

従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8内容量1本
全13種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09134535FHL-GDTS 1×201557332.3
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09134544FHL-GDTS 1.1×201.15.557332.3
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
09134562FHL-GDTS 1.3×201.36.557332.7
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
09134571FHL-GDTS 1.4×201.47.557332.9
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
09134587FHL-GDTS 1.5×201.57.557333.1
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
09134596FHL-GDTS 1.6×201.68.557333.2
12,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
09134605FHL-GDTS 1.7×201.78.557333.4
12,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
09134614FHL-GDTS 1.8×201.89.557333.6
12,900
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09134623FHL-GDTS 1.9×201.99.557333.9
12,900
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
09134632FHL-GDTS 2×30210.565332
12,900
9,498
10,448(税込)
当日出荷
09134641FHL-GDTS 2.5×302.51365332.9
12,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
09134657FHL-GDTS 3×3031565334
12,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
09134553FHL-GDTS 1.2×201.26.557332.5
14,300
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする