超硬スクエアエンドミル FXコート ハイヘリックス ロング FX-MG-EHL
切れ味のより強いねじれを採用したロング刃タイプです。
びびり振動を防止する不等分割刃を採用しております。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)50
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
刃径公差(mm)0~-0.03
内容量1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04