メタルカット18Lエマルション型

メタルカット18Lエマルション型 - TRUSCOメタルカット18Lエマルション型 - TRUSCOメタルカット18Lエマルション型 - TRUSCOメタルカット18Lエマルション型 - TRUSCOメタルカット18Lエマルション型 - TRUSCOメタルカット18Lエマルション型 - TRUSCOメタルカット18Lエマルション型 - TRUSCOメタルカット18Lエマルション型 - TRUSCO
(2件のレビュー)

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。
重切削の領域まで使用できます。
PRTR法対象物質を含みません。

用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色主成分精製鉱物油容量(L)18内容量1缶(18L)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
希釈倍率
タイプ
被削材
JIS規格
pH
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08398433MC-5E10~20倍乳化系鋳物、鉄等JISA1種2号相当9.0(20倍液)
20,590
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
08398345MC-11E10~20倍油脂系銅、銅合金、鉄、アルミニウム等JISA1種2号相当9.8(20倍液)
33,590
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08398354MC-16E10~20倍高圧対応型油脂系鋳物、鉄、アルミニウム等JISA1種2号相当9.5(20倍液)
39,830
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08398363MC-18E10~30倍植物油脂系鋳物、鉄、アルミニウム、銅、銅合金等JISA1種2号相当8.7(20倍液)
39,880
34,980
38,478(税込)
当日出荷
08398372MC-36E10~20倍高圧対応型油脂・硫黄系鋳物、鉄、ステンレス、アルミニウム等JISA1種1号相当9.6(20倍液)
43,580
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08398345
2018-01-19
用途: MC加工液
テックラボ合同会社製造業

手荒れなく肌にやさしく、切削(SUS)も問題なくこれからも購入します。

対象商品 : 08398433
2017-11-24
用途: マシニングセンター、NCフライス

商品は問題ありません。
が、届くのが遅いのと値段が、、
次回は考えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする