メタルカット ケミカルソリューション型

メタルカット ケミカルソリューション型 - TRUSCOメタルカット ケミカルソリューション型 - TRUSCOメタルカット ケミカルソリューション型 - TRUSCOメタルカット ケミカルソリューション型 - TRUSCOメタルカット ケミカルソリューション型 - TRUSCOメタルカット ケミカルソリューション型 - TRUSCOメタルカット ケミカルソリューション型 - TRUSCO

有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。

用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。透明タイプケミカルソリューション(透明型)成分合成潤滑剤容量(L)18危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
希釈倍率
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08398406MC-91C10~40倍JIS A2種1号相当
33,830
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08398442MC-80C20~30倍JIS A3種1号相当
27,380
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする