三菱マテリアル
ドリル
材質
AP15TF
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06249275
MZE0530SA(AP15TF)
62
26
5.3
¥7,560
取扱い終了
06249293
MZE0540MA(AP15TF)
72
34
5.4
¥8,890
取扱い終了
06249311
MZE0540SA(AP15TF)
66
28
5.4
¥7,560
取扱い終了
06249336
MZE0550MA(AP15TF)
72
34
5.5
¥8,890
取扱い終了
06249354
MZE0550SA(AP15TF)
66
28
5.5
¥7,560
取扱い終了
06249372
MZE0560MA(AP15TF)
74
36
5.6
¥9,380
取扱い終了
06249397
MZE0560SA(AP15TF)
66
28
5.6
¥7,910
取扱い終了
06249415
MZE0570MA(AP15TF)
74
36
5.7
¥9,380
取扱い終了
06249433
MZE0570SA(AP15TF)
66
28
5.7
¥7,910
取扱い終了
06249451
MZE0580MA(AP15TF)
74
36
5.8
¥9,380
取扱い終了
06249476
MZE0580SA(AP15TF)
66
28
5.8
¥7,910
取扱い終了
06249494
MZE0590MA(AP15TF)
74
36
5.9
¥9,380
取扱い終了
06249512
MZE0590SA(AP15TF)
66
28
5.9
¥7,910
取扱い終了
06249537
MZE0600MA(AP15TF)
81
41
6
¥9,380
取扱い終了
06249555
MZE0600SA(AP15TF)
66
28
6
¥7,910
取扱い終了
06249573
MZE0610MA(AP15TF)
81
41
6.1
¥9,380
取扱い終了
06249591
MZE0610SA(AP15TF)
70
31
6.1
¥7,910
取扱い終了
06249616
MZE0620MA(AP15TF)
81
41
6.2
¥9,380
取扱い終了
06249634
MZE0620SA(AP15TF)
70
31
6.2
¥7,910
取扱い終了
06249652
MZE0630MA(AP15TF)
81
41
6.3
¥9,380
取扱い終了
06249677
MZE0630SA(AP15TF)
70
31
6.3
¥7,910
取扱い終了
06249695
MZE0640MA(AP15TF)
81
41
6.4
¥9,380
取扱い終了
06249713
MZE0640SA(AP15TF)
70
31
6.4
¥7,910
取扱い終了
06249731
MZE0650MA(AP15TF)
81
41
6.5
¥9,380
取扱い終了
06249756
MZE0650SA(AP15TF)
70
31
6.5
¥7,910
取扱い終了
06249774
MZE0660MA(AP15TF)
83
43
6.6
¥9,940
取扱い終了
06249792
MZE0660SA(AP15TF)
70
31
6.6
¥8,400
取扱い終了
06249817
MZE0670MA(AP15TF)
83
43
6.7
¥9,940
取扱い終了
06249835
MZE0670SA(AP15TF)
70
31
6.7
¥8,400
取扱い終了
06249853
MZE0680MA(AP15TF)
83
43
6.8
¥9,940
取扱い終了
06249871
MZE0680MM08(AP15TF)
104
48
10
¥17,300
取扱い終了
06249887
MZE0680SA(AP15TF)
74
34
6.8
¥8,400
取扱い終了
06249905
MZE0680SM08(AP15TF)
96
40
10
¥14,800
取扱い終了
06249914
MZE0690MA(AP15TF)
83
43
6.9
¥9,940
取扱い終了
06249932
MZE0690SA(AP15TF)
74
34
6.9
¥8,400
取扱い終了
06249957
MZE0700MA(AP15TF)
83
43
7
¥9,940
取扱い終了
06249975
MZE0700SA(AP15TF)
74
34
7
¥8,400
取扱い終了
06249993
MZE0710MA(AP15TF)
87
45
7.1
¥10,500
取扱い終了
06250011
MZE0710SA(AP15TF)
74
34
7.1
¥8,890
取扱い終了
06250036
MZE0720MA(AP15TF)
87
45
7.2
¥10,500
取扱い終了
06250054
MZE0720SA(AP15TF)
74
34
7.2
¥8,890
取扱い終了
06250072
MZE0730MA(AP15TF)
87
45
7.3
¥10,500
取扱い終了
06250097
MZE0730SA(AP15TF)
74
34
7.3
¥8,890
取扱い終了
06250115
MZE0740MA(AP15TF)
87
45
7.4
¥10,500
取扱い終了
06250133
MZE0740SA(AP15TF)
74
34
7.4
¥8,890
取扱い終了
06250151
MZE0750MA(AP15TF)
87
45
7.5
¥10,500
取扱い終了
06250176
MZE0750SA(AP15TF)
74
34
7.5
¥8,890
取扱い終了
06250194
MZE0760MA(AP15TF)
90
48
7.6
¥11,100
取扱い終了
06250212
MZE0760SA(AP15TF)
79
37
7.6
¥9,380
取扱い終了
06250237
MZE0770MA(AP15TF)
90
48
7.7
¥11,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ