鋳鉄製ひしフランジ形ユニットUELFL形(偏芯カラー式)

鋳鉄製ひしフランジ形ユニットUELFL形(偏芯カラー式) - NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ひしフランジ形ユニットUELFL形(偏芯カラー式) - NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ひしフランジ形ユニットUELFL形(偏芯カラー式) - NTN(エヌティーエヌ)
形状ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形(偏芯カラー式)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08884967UELFL205D12742.95131644.499681617.4525
4,220
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
08884951UELFL2052742.95131644.499681617.4525
3,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
08884994UELFL206D1W33148.15151848.4117801618.2530
5,020
取扱い終了
返品不可
08885073UELFL209D1W33856.9162256.31481081921.445
7,930
取扱い終了
返品不可
08885116UELFLU204D1W329.5-151943.7906111.517.120
2,870
取扱い終了
返品不可
08885125UELFLU205D1W330-151944.4997011.517.4525
3,580
取扱い終了
返品不可
08885134UELFLU206D1W333-162048.4116.58311.518.2530
5,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08884951UELFL20508884967UELFL205D1UELFL205 鋳鉄製ひしフランジ形ユニットUELFL形(偏芯カラー式) NTN(エヌティーエヌ) 08884967鋳鉄製ひしフランジ形ユニットUELFL形(偏芯カラー式)NTN(エヌティーエヌ)1個
1,898
欠品中
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする