NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08903334
NKIA5903A
17
30
18
0.3
56
¥
6,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08903386
NKIA59/22A
22
39
23
0.3
120
¥
7,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08903413
NKIA5905A
25
42
23
0.3
130
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08903431
NKIA5906A
30
47
23
0.3
147
¥
9,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08903456
NKIA5907A
35
55
27
0.6
243
¥
11,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08903474
NKIA5908A
40
62
30
0.6
347
¥
13,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08903492
NKIA5909A
45
68
30
0.6
401
¥
16,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08903517
NKIA5910A
50
72
30
0.6
410
¥
19,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
08903596
NKIA5913A
65
90
-
-
708
¥
33,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08903614
NKIA5914A
70
100
40
1
1050
¥
40,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08903361
NKIA5904A
20
37
23
0.3
111
¥
7,040
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
08903535
NKIA5911A
55
80
34
1
590
¥
22,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方