カムフォロアKR-LL形

カムフォロアKR-LL形 - NTN(エヌティーエヌ)
シールシール有形状球面外輪内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08910641KR32LL/3AS1532M12×1.5
6,240
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08910666KR35LL/3AS19.535M16×1.5
6,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08910693KR40LL/3AS21.540M18×1.5
7,710
4,298
4,728(税込)
当日出荷
08910711KR47LL/3AS25.547M20×1.5
9,830
5,498
6,048(税込)
当日出荷
08910736KR52LL/3AS25.552M20×1.5
10,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08910754KR62LL/3AS30.562M24×1.5
15,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
08910772KR72LL/3AS30.572M24×1.5
16,900
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08910797KR80LL/3AS3780M30×1.5
21,500
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
08910824KR90LL/3AS3790M30×1.5
26,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
08910535KR16LL/3AS1216M6×1
3,280
取扱い終了
返品不可
08910587KR22LLD0/LP031322M10×1.25
5,670
取扱い終了
返品不可
08910605KR26LL/3AS1326M10×1.25
3,780
取扱い終了
返品不可
08910623KR30LL/3AS1530M12×1.5
4,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする