曜日別特売

リニアボールベアリングストローク形

リニアボールベアリングストローク形 - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全12種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考質量(g)
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08918777KD2032452032451001670
4,210
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
08918917KD162837LL/3AS162837781480
4,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
08918935KD203245LL/3AS2032451051670
5,180
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08918971KD304565LL/3AS3045652653800
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
08918743KD10193010193028720
2,570
取扱い終了
返品不可
08918795KD3045653045652653800
8,700
取扱い終了
返品不可
08918856KD6085100608510014109900
オープン
取扱い終了
返品不可
08918874KD8011010080110100237013300
オープン
取扱い終了
返品不可
08918892KD122332LL12233255920
オープン
取扱い終了
返品不可
08918953KD253745LL/3AS2537451201890
6,800
取扱い終了
返品不可
08919005KD406080LL/3AS4060806355900
12,400
取扱い終了
返品不可
08919014KD456580LL4565806806400
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする