NTN(エヌティーエヌ)
止め輪軸用WR形
(2件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
許容回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08776327
WR4
0.8
0.5
4
3.8
3.7
275000
¥
30
¥
16
¥
18
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776336
WR5
1
0.5
5
4.8
4.7
192000
¥
30
¥
16
¥
18
(税込)
当日出荷
08776345
WR6
1.1
0.7
6
5.7
5.6
141000
¥
30
¥
16
¥
18
(税込)
当日出荷
08776354
WR7
1.2
0.7
7
6.7
6.5
134000
¥
30
¥
16
¥
18
(税込)
当日出荷
08776363
WR8
1.3
1
8
7.6
7.4
108000
¥
30
¥
16
¥
18
(税込)
当日出荷
08776372
WR9
1.3
1
9
8.6
8.4
80000
¥
30
¥
16
¥
18
(税込)
当日出荷
08776381
WR10
1.3
1
10
9.6
9.4
68000
¥
38
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
08776397
WR11
1.3
1
11
10.5
10.2
64500
¥
38
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
08776406
WR12
1.3
1
12
11.5
11.2
53000
¥
38
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
08776415
WR13
1.3
1
13
12.5
12.2
49600
¥
38
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
08776424
WR14
1.5
1.2
14
13.5
13.1
45900
¥
38
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
08776433
WR15
1.75
1.2
15
14.4
14
44500
¥
38
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
08776442
WR16
1.75
1.2
16
15.4
15
38000
¥
46
¥
26
¥
29
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
08776451
WR17
1.75
1.2
17
16.4
16
34500
¥
46
¥
26
¥
29
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08776467
WR18
1.75
1.2
18
17.4
17
30000
¥
46
¥
26
¥
29
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776476
WR19
1.75
1.2
19
18.4
17.9
28900
¥
46
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
08776494
WR21
1.75
1.2
21
20.2
19.7
23400
¥
46
¥
26
¥
29
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776503
WR22
1.75
1.2
22
21.2
20.7
20800
¥
46
¥
26
¥
29
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776512
WR23
1.75
1.2
23
22.2
21.7
19500
¥
75
¥
41
¥
45
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08776521
WR24
1.75
1.2
24
23
22.5
18100
¥
75
¥
41
¥
45
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776546
WR26
1.75
1.2
26
25
24.5
14800
¥
75
¥
41
¥
45
(税込)
当日出荷
08776555
WR28
2.3
1.5
28
27
26.5
15400
¥
75
¥
41
¥
45
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08776564
WR29
2.3
1.5
29
28
27.5
14400
¥
75
¥
41
¥
45
(税込)
当日出荷
08776573
WR30
2.3
1.5
30
29
28.5
13200
¥
75
¥
41
¥
45
(税込)
当日出荷
08776582
WR32
2.3
1.5
32
30.8
30.2
13300
¥
95
¥
53
¥
58
(税込)
当日出荷
08776591
WR35
2.3
1.5
35
33.8
33.2
10700
¥
95
¥
53
¥
58
(税込)
当日出荷
08776607
WR37
2.3
1.5
37
35.8
35.2
9200
¥
95
¥
53
¥
58
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776616
WR38
2.3
1.5
38
36.8
36.2
8700
¥
95
¥
53
¥
58
(税込)
当日出荷
08776625
WR40
2.3
1.5
40
38.5
37.8
8100
¥
120
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
08776634
WR42
2.3
1.5
42
40.5
39.8
7000
¥
120
¥
64
¥
70
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08776643
WR43
2.3
1.5
43
41.5
40.8
6800
¥
120
¥
64
¥
70
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776652
WR45
2.3
1.5
45
43.5
42.8
5800
¥
120
¥
64
¥
70
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08776661
WR47
2.3
1.5
47
45.5
44.8
5500
¥
120
¥
64
¥
70
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776677
WR48
2.3
1.5
48
46.5
45.8
5300
¥
120
¥
64
¥
70
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776686
WR50
2.3
1.5
50
48.5
47.8
4800
¥
120
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
08776695
WR52
2.3
1.5
52
50.5
49.8
4300
¥
130
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776704
WR55
2.3
1.5
55
53.5
52.6
4400
¥
130
¥
68
¥
75
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776722
WR60
2.3
1.5
60
58.5
57.6
3500
¥
150
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776731
WR62
2.3
1.5
62
60.5
59.6
3200
¥
150
¥
79
¥
87
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08776747
WR63
2.3
1.5
63
61.5
60.6
3100
¥
150
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776756
WR65
2.3
1.5
65
63.5
62.6
2800
¥
150
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08776765
WR68
2.8
2
68
66.2
65.4
2900
¥
180
¥
91
¥
100
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
08776774
WR70
2.8
2
70
68.2
67.4
2700
¥
220
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776783
WR72
2.8
2
72
70.2
69.4
2600
¥
220
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
返品不可
08776792
WR73
2.8
2
73
71.2
70.4
2500
¥
220
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
返品不可
08776801
WR75
2.8
2
75
73.2
72.4
2300
¥
230
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776817
WR80
2.8
2
80
78.2
77.4
1950
¥
230
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776826
WR85
3.4
2.5
85
83
82
2300
¥
260
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776835
WR90
3.4
2.5
90
88
87
2000
¥
270
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08776844
WR95
3.4
2.5
95
93
92
1750
¥
330
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方