NTN(エヌティーエヌ)
リニアボールベアリングソリッド形
軌道輪形状
リニア玉軸受
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
荷重方向
ラジアル
内容量
1個
全14種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
7
8
10
12
15
19
22
23
28
32
40
45
52
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
シールド形状
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08919416
KLM03
3
7
10
標準形
51
40
¥
2,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08919495
KLM13
13
23
32
標準形
540
455
¥
3,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08919522
KLM25
25
40
59
標準形
2560
2340
¥
7,820
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08919601
KLM10ALL/3AS
10
19
29
両側シール形
440
297
¥
3,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08919425
KLM04
4
8
12
標準形
71
52
¥
2,810
取扱い終了
返品不可
08919434
KLM05
5
10
15
標準形
118
90
¥
2,630
取扱い終了
返品不可
08919443
KLM06
6
12
19
標準形
130
107
¥
2,270
取扱い終了
返品不可
08919452
KLM08
8
15
17
標準形
115
94
¥
2,080
取扱い終了
返品不可
08919461
KLM08-1
8
15
24
標準形
234
188
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
08919504
KLM16
16
28
37
標準形
995
805
¥
2,890
取扱い終了
返品不可
08919513
KLM20
20
32
42
標準形
1320
1150
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
08919531
KLM30
30
45
64
標準形
2540
2370
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
08919547
KLM35
35
52
70
標準形
3650
3350
¥
11,700
取扱い終了
返品不可
08919626
KLM12ALL
12
22
32
両側シール形
545
455
¥
2,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方