小型ミゾキリ

小型ミゾキリ マキタ

コンパクトなボディに最大出力1200Wの強力モーター搭載!

回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24 切削幅(mm)2.4~21 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 質量(kg)4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02505054 3004A
29,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする