KTC
ラピドレンチ
質量(g)
135
寸法L(mm)
185
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
32
穴角
十二角
内容量
1丁
注意
※仮締め用です。
本締めは行わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07130067
RMZ-17
¥
5,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください