※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KTCの アクセサリー/手芸用部材・金具
KTCの 手芸用カン類/リング
ラピドレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07130067
品番
RMZ-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,660
質量(g)
135
寸法L(mm)
185
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
32
穴角
十二角
注意
※仮締め用です。
本締めは行わないで下さい。