曜日別特売

ゴールドクリーナーK

ゴールドクリーナーK - ケミカル山本

ステンレス、銅、真鍮製品など金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)
金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。
ガンコな汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。
安全な中性液で、取り扱い上の危険は全くありません。
水性不要型で、乾いた布でカラ拭きするだけでピカピカに仕上がります。

用途従来の洗剤やあらゆる洗浄効果ではおちにくい汚れが容易に取れるように開発された全く新しいタイプの洗浄剤で、頑固な汚れの研磨用として効果的です。種別研磨剤容量(mL)200×2本液性中性危険物の類別非危険物内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09165536-
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする