M形盤用キャビネット露出形片扉
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
- ハンドル
- スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
- 仕様
- 露出形
- 質量(kg)
- 20.4
- 保護等級
- IP2XD
- 有効深さ(mm)
- 220
- 材質(フレーム)
- 鉄 1.6mm
- 塗装色
- ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
- 扉開閉方式
- 片開
- 材質(ボディ)
- 鉄 1.6mm
- アース端子
- 銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
- 材質(基板)
- 木製 15mm
- 扉寸法(縦×横)(mm)
- 455×555
- 材質(扉)
- 鉄 1.6mm
- 基板寸法(縦D×横E)(mm)
- 420×520
- 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
- 500×600×250
- 内容量
- 1面
キャビネット の新着商品
カテゴリ


















