CMEZ506025WK M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機 07363754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMEZ506025WK M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機 07363754
CMEZ506025WK M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機 07363754
CMEZ506025WK M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機 07363754

M形盤用キャビネット露出形片扉

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
内容量
1面
注文コード
07363754
品番
CMEZ506025WK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
仕様
露出形
質量(kg)
20.4
保護等級
IP2XD
有効深さ(mm)
220
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製 15mm
扉寸法(縦×横)(mm)
455×555
材質(扉)
鉄 1.6mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
420×520
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×600×250

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする