充電式ノコギリ
作業場所を選ばない便利なSX充電式ノコギリ!木材・金属の切断作業はこの一台で!
振動衝撃を吸収するGELMAXTMジェルパッド搭載で心地よい作業性を実現!
木材・金属・プラスチックなど様々な素材の切断作業が可能!
充電式なので、どこでも使えて、作業快適!手動のノコギリの様に前後に本体を動かすだけで、切断ラクラク!
付属品
14.4Vスライド式充電池×2
急速充電器
木工切断用ノコ刃×2
金属切断用ノコ刃×2
ソフトバック
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)1.7
ストローク数(回/分)0~4500
ストローク長(mm)10
充電時間(分)40
バッテリースライド式
質量(kg)2.4
スイッチ無段変速
作業量(目安)約35カット(2×4材)
内容量1台
急速充電器
木工切断用ノコ刃×2
金属切断用ノコ刃×2
ソフトバック