油性ボールペン ニュークリスタルケアS
製品重量の約73%にコンパクトデスクのケースや食品運搬コンテナ・バッテリーケース等を再利用しています。 替芯:H-0.7芯 BR-6A-H-R(赤)。軸は再生樹脂。
インク色赤
先端ボール径(mm)0.7
仕様軸は再生樹脂
成分油性染料(インキ)
全長(mm)148.4
質量(g)6.6
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)9.7
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 146
内容量1本
ボールペン の新着商品

製品重量の約73%にコンパクトデスクのケースや食品運搬コンテナ・バッテリーケース等を再利用しています。 替芯:H-0.7芯 BR-6A-H-R(赤)。軸は再生樹脂。