NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受30000番台
トラスコ品番
819-6726
幅(mm)
25
幅T(mm)
27.25
軌道輪形状
円すいころ軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00337522
4T-30309D
CADデータダウンロード
45
45
100
955
¥
7,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方