曜日別特売

速乾金型洗浄剤メカファインメイトA-1

速乾金型洗浄剤メカファインメイトA-1 - 日本メカケミカル
用途
金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤
精密金型製作時の汚れ除去
放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去
精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去
プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去
マジックインキ、クレヨンの書跡除去
塩素フリー型
含有量(wt%)
アセトン/20~30
ノルマルヘキサン/60~70
外観原液/無色透明容器420mLエアゾール付属品細ノズル使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09182345-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする