窓用換気扇 本体

窓用換気扇 本体 - Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 本体 - Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 本体 - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)

壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付

用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗内容量1台
注意
※外風の強い場所でのご使用はお避けください
※油煙の発生するところでは使用しないでください
※雨の日は雨が入る為窓を閉めてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け可能窓枠高さ(mm)
羽根幅(mm)
換気風量(m3/h)
騒音値(dB)
消費電力(W)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09184822FY-20WF2394~110020050Hz:588
60Hz:624
50Hz:40.5
60Hz:42.0
50Hz:23.0
60Hz:25.5
394351184145283180982.9
23,300
8,298
9,128(税込)
当日出荷
09184831FY-25WF2447~110025050Hz:930
60Hz:972
50Hz:42.0
60Hz:43.5
50Hz:28.5
60Hz:32.0
4474042141683352201053.3
27,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 脱衣所の換気
株式会社トミーテック

取付も簡単に出来て、音も静か
排気も、すごくパワーが有り、満足です。

対象商品 : 09184822
2020-06-06
用途: 30分で、取り付け出来ました
その他業種

他の人のレビューを見て購入しました。
吸引力があるから
音はやはり煩いですが、気にならないレベルです。台所で使用してますが煙もぐいぐい吸い取ってくれてます。

対象商品 : 09184822
2020-05-31
用途: 部屋の換気
農・林・水産業

以前使用していた換気扇の羽よりしっかりしていたので換気が良くできます。値段もお手頃です。

対象商品 : 09184831
2020-02-09
用途: 既設のからの取り換え

同じのがあって助かりました
取り換えの時は同じのがあると取り換えがらくにできます

対象商品 : 09184822
2019-07-16
用途: トイレ内
建設業・工事業

トイレの換気扇として購入したのですが、思ったよりパワーがあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする