デジタルホットプレート

デジタルホットプレート - コーニング
(3件のレビュー)

マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。
トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。温度過昇防止機能付きです。

材質(本体)アルミダイキャスト電源(V)AC100V 50/60Hz 5.5A耐荷重(kg)11材質(天板)セラミック(PYROCERAM(R))温度設定範囲(℃)室温+5~450℃(温度コントローラ6795PR(別売)使用時:~650℃)温度調節範囲(℃)5℃刻み内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
型番
ヒーター容量(W)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09189957PC-400D(6797モデル)2.7約450127×178PC-400D (6797モデル)623198×277×1121-9456-01
39,000
取扱い終了
09189966PC-600D(6797モデル)4.5約550254×254PC-600D (6797モデル)1043269×401×1221-9456-02
66,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09189957
2022-08-17
用途: 接着剤を固めるため
教育・研究機関

温度分布が不均一なのが不満。中心の上部だけが設定温度になる感じですね。まっ、安いから仕方がないのかも。

対象商品 : 09189957
2021-02-12
用途: 試験用のサンプルを加熱して作る際に使用

米国仕様の製品ですが、なかなか信頼性と価格のバランスがいいです。

対象商品 : 09189957
2017-04-27
用途: 顕微鏡観察用プレパラート作成
建設業・工事業

デジタル制御で温度調整ができるので、使用したい温度帯に設定が可能なのでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする