マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。 トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。温度過昇防止機能付きです。
温度分布が不均一なのが不満。中心の上部だけが設定温度になる感じですね。まっ、安いから仕方がないのかも。
米国仕様の製品ですが、なかなか信頼性と価格のバランスがいいです。
デジタル制御で温度調整ができるので、使用したい温度帯に設定が可能なのでよい。