アズワン
シャマルホットプレート
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
250×150
電源コード(m)
2
温度センサー
K熱電対
最大消費電力(W)
800
設定温度(℃)
40~400
使用環境温度(℃)
0~55
通信機能
RS-485通信機能 2線式 最大1対31
温度表示精度
±0.3%(F.S)+1digit
電源プラグ
3Pタイプ
温度分布精度
±1.0℃
内容量
1台
注意
※パソコンとの接続には別途通信変換器と通信ソフトが必要になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
材質(天板)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09190474
HHP-412SC
1-3069-22
本体:7.3
コントロール部:2.9
350×305×107
アルミニウムスーパーセラミックコート
-
¥276,000
¥275,000
¥
99,980
アウトレット
¥109,978
(税込)
当日出荷
残り1点です
09190447
HHP-411
1-3069-11
9.2
500×305×107
アルミニウム硫酸アルマイト加工
レンタル品はこちら
¥181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09190456
HHP-412
1-3069-12
7.3
350×305×107
アルミニウム硫酸アルマイト加工
-
¥215,000
取扱い終了
09190465
HHP-411SC
1-3069-21
本体:9.2
コントロール部:2.9
500×305×107
アルミニウムスーパーセラミックコート
-
¥215,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください