ハイテンプホットプレート

ハイテンプホットプレート - アズワン
アズワン品番1-5166-11材質/仕上プレート:ステンレス(SUS410)/耐熱性セラミックコーティング質量(kg)25耐荷重(kg)20コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)500本体寸法(mm)630×360×120プレート寸法(mm)400×300型番HTH-500N電源コード(m)1.95ヒーター容量(kW)約3.4温度センサーK熱電対電源供給200V 単相昇温時間約45分(500℃まで) ※但し雰囲気25℃の時温度分布精度約±10℃(at300℃)(天板内240角において)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09190553HTH-500N
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09190553HTH-500N21283885HPRH-4030HTH-500N 高温ホットプレート アズワン 21283885高温ホットプレートアズワン1個
285,000
税込313,500
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする