HTH-500N ハイテンプホットプレート アズワン 09190553

ハイテンプホットプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09190553 品番HTH-500N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥264,000
アズワン品番1-5166-11 材質/仕上プレート:ステンレス(SUS410)/耐熱性セラミックコーティング 質量(kg)25 耐荷重(kg)20 コンセント形状コンセントPICT 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)630×360×120 プレート寸法(mm)400×300 型番HTH-500N 電源コード(m)1.95 ヒーター容量(kW)約3.4 温度センサーK熱電対 電源供給200V 単相 昇温時間約45分(500℃まで) ※但し雰囲気25℃の時 温度分布精度約±10℃(at300℃)(天板内240角において)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09190553 HTH-500N 21283885 HPRH-4030 高温ホットプレート アズワン 高温ホットプレート アズワン 1個 285,000 税込313,500 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする