曜日別特売

ドラム缶用ヒーター

ドラム缶用ヒーター - アズワンドラム缶用ヒーター - アズワン
(2件のレビュー)

缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。

温度調節範囲(℃)60~200可変内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09193466ドラム缶用200単相200V 2000W
122,000
121,000
133,100(税込)
当日出荷
09193475ペール缶用AC200定格AC200V 800W
96,100
96,000
105,600(税込)
32日以内出荷
091934841斗缶用AC200定格AC200V 1000W
122,000
121,000
133,100(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09193466
2022-01-07
用途: オイルの加温
内田化工株式会社

コンセントプラグを付け、いつでも使用できるようにしておき、いざ、ドラムに巻き付け取り付けようとしたところ、締め付け金具上下2か所のフック側が反対向きに取り付けられており、金具を掛ける事が出来ず、笑ってしまった。フックを付け替え使用しているが同時に2商品購入したが二つとも逆に取り付けられていた。

1が参考にしています
対象商品 : 09193466
2014-09-12
用途: 当然ながらドラム缶内の原材料を加熱する用途で使用する。
建設業・工事業

ネットショピングの宿命と言えばそれまでだが商品写真、説明と現物に乖離があった。
ヒーターの内面、ドラム缶に接触する面がSUS板で構成されていた。
商品写真、説明からはSUS板を想像することはできず、購入後に判明した。
使用不可能ではないが、残念ながらたぶんほとんど使用しないお飾り物、厄介者になるだろう。
10万円以上の損失だ。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
特長を追記させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする