DREMEL(ドレメル) DREMEL(ドレメル)の 電動工具 DREMEL(ドレメル)の 電動工具・充電工具アクセサリー DREMEL(ドレメル)の フレキシブルシャフト フレキシブルシャフト フレキシブルシャフト 注文コード 細かな作業や仕上げ加工をする時に便利。 マルチプロの持つパワフルな駆動を作業のしやすい細かいハンドピースに伝えます。 全長(mm)1050 直径(Φmm)ハンドピース:最大24mm/最小14mm 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No225 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09212314 No225 ¥7,600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バレストン研磨用三角 RT 3X3 TKX 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ 税込¥2,198~ ¥1,998~ グリーンホース(1/2)5m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)30m 精和産業 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ バレストン研磨用斜円柱 RORP 4.5X9 TKX 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン ハスクバーナ 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ ゴムホース(6M)50m(クイックJ付) 精和産業 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ バレストン研磨用三角 VRT 15X10 TKX 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ グリーンホース(1/2)40m 精和産業 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ フロアノズル(ローラータイプ)黒 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ゴムホース(6M)40m(クイックJ付) 精和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ゴムホース(9H)20m(カプラ付) 精和産業 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)20m 精和産業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ ゴムホース(6M)30m(クイックJ付) 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ バレストン研磨用斜円柱 RORP 3X3 TKX 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ エアレスツインホース 30m(ACG2) 精和産業 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ バレストン研磨用三角 RT 6X6 TKX 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カーボンブラシ 京セラ 税込¥494~ ¥449~ イエローホース(1/4)20m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリーフレキシブルシャフト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) 研磨/研削(電動) 切断/切削 はくり/はつり工具 旋盤/フライス盤 撹拌 掃除/集塵 電源/コントローラー カーボンブラシ フレキシブルシャフト 電動工具用ケース/カバー 電球/蛍光灯 電動工具/充電工具部品 シェアする マイページ 最近見た商品