中山式磁石腹巻腰椎ベルト

中山式磁石腹巻腰椎ベルト 中山式産業

腰椎を両側からしっかり支えて安定させ、腰部にかかる負担を軽減。
150ミリステラの磁石が血行促進。
軽くて薄い爽快メッシュ生地。
滑り止めの付いた2種類の弾性ボーンが腰部をしっかり支えます。軽量・小型強力磁石16個を装着。

材質
ナイロン
ポリウレタン
合皮レザー
寸法(cm)
腰回り80~100
全長105
幅15~18
用途 サイズL 質量(g)222 医療用具承認番号12BZ0082 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09225964 -
4,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする