曜日別特売

ユニット用玉軸受(軽荷重用)

ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用) - 旭精工
(11件のレビュー)

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている。

形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法d(mm)
軸径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Ca(mm)
寸法D(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法d4(mm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09240043UC20131174.54712.718.34.51229M6×0.75112
2,200
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
09240052UC20231174.54712.718.34.51529M6×0.75115
2,200
899
989(税込)
当日出荷
09240061UC20331174.54712.718.34.51729M6×0.75117
2,170
909
1,000(税込)
当日出荷
09240077UC20431174.54712.718.34.52029M6×0.751.520
1,980
839
923(税込)
当日出荷
09240086UC20534.1174.55214.319.852534M6×0.751.525
2,280
979
1,077(税込)
当日出荷
09240095UC20638.1195.16215.922.253040.5M6×0.751.530
2,690
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09240104UC20749.2.205.87217.525.463548M8×1235
3,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09240113UC20849.2.216.2801930.284053M8×1240
4,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09240122UC20949.2.226.5851930.284557.3M8×1245
4,620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
09240131UC21051.6236.5901932.695063M10×1.25250
5,180
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09240147UC21155.6247.310022.233.495570M10×1.252.555
6,810
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09240156UC21265.1267.711025.439.7106077M10×1.252.560
8,740
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09240165UC21365.1278.312025.439.7106582.1M10×1.252.565
11,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
09240174UC21474.6298.712530.244.4127087M12×1.52.570
13,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
09240183UC21577.8309.213033.344.5147591.5M12×1.52.575
16,300
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09240192UC21682.6329.614033.349.3148098.5M12×1.5380
19,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
09240201UC21785.73410.515034.151.61485105M12×1.5385
22,900
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
09240217UC218963611.116039.756.31590111.5M12×1.5390
28,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09240086
2025-05-09
用途: トラクターで使うモアの修理で使いました
SK工房電気・ガス・熱供給・水道業

ぴったりでした。又使うことがあると思うので品番を控えておきたいとおもいました

対象商品 : 09240086
2022-07-25
用途: フレールモアの修理
農・林・水産業

汎用品ですので不満はありません、満足です。
注文からすぐに出荷してもらえて助かりました。

対象商品 : 09240095
2021-07-22
用途: レーシングカートのメンテナンス

レーシングカートのリアシャフトのベアリングがガタがあり交換しました。
付いていた物と同じサイズでよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 09240122
2022-07-26
用途: 交換時

ユニットとの相性が有り単品購入には問題有り。安価にしたかった為購入したが、グリスアップの際ユニットとの隙間が一定で無い為グリス漏れしてベアリングにグリスがさせない。

3が参考にしています
対象商品 : 09240086
2020-07-20
用途: マシーン研磨機の軸受けの交換で使用

マシーン研磨機の軸受けの交換で使用
即日対応で良かった。

対象商品 : 09240077
2017-12-07
用途: 機械のメンテナンス
有限会社カワノ農機

機械のメンテ用として毎回利用しています。
商品もしっかりとした良い商品です。

対象商品 : 09240086
2016-03-11
用途: 白鳥ボートの補修用に
近藤マリンサービス

通常、ベアリングASSYを交換するのですが補助として購入しました。グリスニップルやニップルカバーなどの小物も販売していただけると助かりますので ご検討下さい

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。

対象商品 : 09240077
2018-04-26
用途: ハーベスターの整備
株式会社 砂川鉄工ヤンマー卸売・小売業

耐久性に少し欠ける
耐水性、耐熱にも弱いし全体的に強度を上げて欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03
質問:
一番外側の部分に、左右にまわすと、ロックが掛かるような、出っ張り部分は付いていますか?
回答:
付いています。
対象商品:
09240095
2011-10-31

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする