SAB-FL320 フレキシブルフィニッシングパット 3M(スリーエム) 09241513

SAB-FL320 フレキシブルフィニッシングパット 3M(スリーエム) 09241513 SAB-FL320 フレキシブルフィニッシングパット 3M(スリーエム) 09241513

フレキシブルフィニッシングパット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09241513 品番SAB-FL320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プロ並みのなめらかさ・磨きを手早く、簡単に!
目詰まりしにくいオープン構造!

用途
木の表面の下処理に
なめらかな仕上げに
壁面の汚れ落としに
曲面や凸凹面に
粒度細目320 質量(g)32 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)235×94×3 サイズL 適合SAB-FTL トラスコ品番335-7899

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09241434
2017-12-07
用途:
木工に

このフィニッシングパッドは、大きさもちょうどよくサンドペーパーに比べ強度もあるので持ちが良い。

対象商品:
09241434
2008-11-12
用途:
木材の研磨
斉藤建具店 様 (建設業・工事業)

平面を研磨している時は良かったが、ツールに付けたままR面を研磨したらその部分だけボロボロになった。巾の狭い物の研磨には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする