曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 LB

深溝玉軸受 6200番台 LB - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LB - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LB - NTN(エヌティーエヌ)
(14件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

種別片側非接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087602456200LB103090.6(最小)32
720
319
351(税込)
当日出荷
087607626201LB1232100.637
770
349
384(税込)
当日出荷
087613566202LB1535110.6(最小)45
850
379
417(税込)
当日出荷
087613656202LBC31535110.645
780
434
477(税込)
3日以内出荷
返品不可
087619166203LB1740120.6(最小)66
990
439
483(税込)
当日出荷
087625646204LB2047141.0(最小)106
1,120
499
549(税込)
当日出荷
087638766206LB3062161199
1,730
769
846(税込)
当日出荷
087860756207LB3572171.1288
2,280
999
1,099(税込)
当日出荷
087868026208LB4080181.1366
2,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
087874936209LB4585191.1398
3,610
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
087881326210LB5090201.1454
4,120
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
087886226211LB5510021-601
4,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
087891556212LB6011022-783
5,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
087896456213LB6512023-990
7,060
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
087900136214LB7012524-1070
7,920
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
087903546215LB7513025-1180
8,740
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
087907656216LB8014026-1400
10,400
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
087910546217LB8515028-1790
13,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
087915446219LB9517032-2620
18,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
087632646205LBC3255215-128
1,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 古い車のダイナモ修理
株式会社REX

最近はコピー品も出回っているので、偽物防止ホログラム付きの箱で安心できる。
商品は問題なし

対象商品 : 08761356
2019-06-07
用途: バイクのホイールベアリングに
鈴山自動車板金塗装

純正より抵抗が少なく高速回転対応なんで使いました。組んだだけでまだ未使用なんでスペック的には満足してます。

2020-08-21
用途: 熱帯魚水槽のポンプの修理用
その他業種

他の方も書いていたが、現物をみて同じ型番のベアリングを買ったら、まさかの片側シールドの物が届いた。元々付いていた物は両側シールドのものでどうしてかわからない。なぜ?

8が参考にしています
対象商品 : 08760762
2019-09-12
用途: 無線用鉄塔のメンテナンス作業

今まで使った同製品の信頼性が高いので定期交換部品として購入。安心して使える。

対象商品 : 08760762
2018-08-19
用途: グラインダー修理に

問題なく交換でき、ガタがなくなりました。長持ちしたらいいです。

対象商品 : 08760762
2018-07-06
用途: モーター修理に
その他業種

モーターに使っていたベアリングが錆びてしまったので買い換えました。滑らかな動きが戻り大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08760245
2018-06-30
用途: V100

V100のフロントホイルに、、、純正品より安く交換出来てGood

対象商品 : 08760245
2019-11-13
用途: まさかの仕様違い

マキタのルーターのベアリング交換で、同じメーカー、同じ型番を頼んだら、まさかの仕様違い。
現物には両面シールドがついていたが、来たのは片面シールド。切りくずが入るところなので使えない。
注文時に仕様をよく見なかった自分が悪いが、メーカーと型番同じで仕様が違うとは想像だにせず。勉強になりました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする