曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 LU

深溝玉軸受 6200番台 LU - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LU - NTN(エヌティーエヌ)
(49件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

シールド形状片側接触シール形外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087603336200LU1030951002390-32
720
319
351(税込)
当日出荷
087608936201LU123210610027500.6(最小)37
770
359
395(税込)
当日出荷
087614716202LU153511775036000.6(最小)45
850
389
428(税込)
当日出荷
087620226203LU174012960046000.6(最小)66
990
449
494(税込)
当日出荷
087627046204LU2047141280066501.0(最小)106
1,120
519
571(税込)
当日出荷
087634136205LU2552151400078501128
1,310
599
659(税込)
当日出荷
087640076206LU30621619500113001.0(最小)199
1,730
799
879(税込)
当日出荷
087862336207LU35721725700153001.1(最小)288
2,280
999
1,099(税込)
当日出荷
087869766208LU40801829100178001.1(最小)366
2,940
1,398
1,538(税込)
当日出荷
087876246209LU4585193250020400-398
3,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
087882726210LU5090203500023200-454
4,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
087887356211LU55100214350029200-601
4,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
087897246213LU65120235750040000-990
7,060
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
087900746214LU70125246200044000-1070
7,920
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
087904156215LU75130256600049500-1180
8,740
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
087911156217LU85150288350064000-1790
13,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
087914226218LU90160309600071500-2150
15,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
087918156220LU1001803412200093000-3140
21,700
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
087908176216LU80140267250053000-1400
10,400
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: バイクのメンテナンス
砂漠谷サービス業

安くて高性能。
グリスほぼ入ってないので自前で好きなのをすぐ注入して使うのにも良いと思います。

対象商品 : 08762022
2024-09-14
用途: ホンダの除雪機 オーガベアリング
農・林・水産業

ホンダ HS660 オーガベアリングとして6203を購入しました。
全品10%オフを利用するとお得に購入できるので、ベアリングの在庫として購入しています。

対象商品 : 08761471
2025-01-06
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

一流メーカーの製品なので安心して使用出来ました。
クーポンの利用で安く買えて助かりました、。

対象商品 : 08762022
2024-05-28
用途: バイク用交換部品
製造業

安定した提供と性能が気に入っています。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08762704
2023-07-24
用途: 機材修理
製造業

少数でも安価に購入でき、納期も早いのが良い。 OHを含めてですが整備工場での修理が
※万円の見積だったのを500円以下で修理出来たのはコスパが良い。

対象商品 : 08760893
2023-07-12
用途: 台湾製スクーターの整備
サービス業

台湾製スクーターの整備で使用しました。
海外製かつ年式も古く。純正部品も取り寄せで購入できますが、
日本製が欲しくて購入しました。ベアリングは規格もの、少し調べて購入しました。問題なく取付でき、大変満足しています。

対象商品 : 08762022
2023-05-13
用途: ベアリングとして
グラッツェ ミレ

迅速な対応感謝いたします、商品も期待通りの物でした

対象商品 : 08764007
2022-07-10
用途: 農機具修理
製造業

LUとLLUの違いが分からず、LUを購入。購入してシールが片側のみということが分かりました。商品説明をもう少し分かりやすく記載もしくは、シール片側ということが分かるような写真があると選定時に迷わずに助かります。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報の「シールド形状」欄などに記載がございます。また、情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする