深溝玉軸受 6300番台 LB

深溝玉軸受 6300番台 LB - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LB - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LB - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087649356302LB154213-82
1,070
539
593(税込)
当日出荷
087653376303LB174714-115
1,290
649
714(税込)
当日出荷
087658026304LB205215-144
1,480
739
813(税込)
当日出荷
087937416305LB256217-232
1,910
959
1,055(税込)
当日出荷
087944056306LB307219-360
2,460
1,198
1,318(税込)
当日出荷
003342846307LB358021-457
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
003344246309LB45100251.5814
6,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
087972576310LB5011027-1070
7,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
087978356311LB5512029-1370
8,660
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
087983616312LB6013031-1730
10,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
087988856313LB6514033-2080
13,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
087993666314LB7015035-2520
15,600
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
088001636316LB8017039-3590
24,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
087653466303LBC31747141115
1,220
609
670(税込)
取扱停止中
返品不可
087957626308LB409023-630
4,040
取扱い終了
087957716308LBCM409023-630
4,040
取扱い終了
返品不可
087997776315LB7516037-3020
オープン
取扱い終了
返品不可
088004346317LB8518041-4230
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08764935
2018-03-14
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

こういった物を安価に提供していただいているのでとても助かっております。

対象商品 : 08765337
2017-01-30
用途: バイクのホイールベアリング交換

信頼のNTNです。  何の問題も無く、取替え完了となりました。 サイズバリエーションも豊富ですので、サイズ確認が取れれば、色々と対応可能と思います。 また、リストに 分かり易くサイズ表記があるのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする