曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 LU

深溝玉軸受 6300番台 LU - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LU - NTN(エヌティーエヌ)
(19件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300内容量1個
全18種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087643666300LU103511-53
990
439
483(税込)
当日出荷
087646646301LU123712-60
1,040
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
087649966302LU154213-82
1,070
479
527(税込)
当日出荷
087654256303LU174714-115
1,290
569
626(税込)
当日出荷
187452226304LU2052151.1(最小)144
1,480
679
747(税込)
当日出荷
087938976305LU256217-232
1,910
849
934(税込)
当日出荷
087945456306LU307219-360
2,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
087952116307LU358021-457
3,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
187452386308LU409023--
4,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
087967156309LU4510025-814
6,150
2,798
3,078(税込)
当日出荷
087979666311LU5512029-1370
8,660
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
087984926312LU6013031-1730
10,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
087989916313LU6514033-2080
13,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
087994456314LU7015035-2520
15,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
087998656315LU7516037-3020
19,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
088002336316LU8017039-3590
24,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
088011346320LU10021547-7000
58,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
088004956317LU8518041-4230
27,200
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08764664
2024-05-06
用途: バイアルスTL125K2のレストア用
製造業

レストア様に信頼の純正部品チョイスしました。
言う事なしのパーツです。

対象商品 : 08765425
2023-05-13
用途: バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

純正部品との 能力差は無く 価格も安価 非常に助かります。この価格であれば メンテナンスサイクルも 今より 短縮させることが可能になりました。

対象商品 : 08793897
2022-07-07
用途: バイク整備

バイク整備に使用、安定した品質で安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 08764664
2022-04-27
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

注文から商品到着まで素早い対応で十分満足しました。。

1が参考にしています
対象商品 : 08764664
2021-03-14
用途: モトラ フロントハブベアリング交換
製造業

フロントハブベアリングに異音が出たため交換。
問題なく使用できます。

対象商品 : 08764664
2021-08-29
用途: バイクメンテナンス

メーカー純正品と同等品なので問題なく使用できました

対象商品 : 08764996
2020-09-06
用途: バイクのホイールベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

r25の中古ホイールを手に入れベアリング交換にに使用しました。廻りが悪かったのですが両側シールのベアリングに交換してありました片側シールはフリクションが少ないので選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 08765425
2022-04-14
用途: 三菱ローザのテンショナーベアリングに
有限会社カーサロン市川自動車・二輪車・自転車関連業

付いていたモノと同じ番号で注文しましたが、片側しかカバーが付いてません。
末尾のLUではなくLLUだと付いているのでしょうか。次回はLLUで注文してみます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご記入いただきました通り、LUの場合ですと片側のみカバーが付属しており、LLUだと両側にカバーが付属している仕様となっております。
当サイトの表示が分かりにくく、ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に、今後の改善に努めてまいります。
両側シール(接触型)のベアリング多数取り扱いございますので、ご検討いただけますと幸いです。
今後ともどうぞご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする