横長丁番 黒塗

横長丁番 黒塗 - WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗 - WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗 - WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗 - WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗 - WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗 - WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗 - WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)
用途蝶番軸径(Φmm)6.5材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類平丁番内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308555BH-460付属ビス(木ねじ皿2.7×16)1.572×18
オープン
219
241(税込)
当日出荷
09308564BH-461付属ビス(木ねじ皿2.7×16)1.573×25
オープン
199
219(税込)
当日出荷
09308573BH-462付属ビス(木ねじ皿2.7×20)1.682×32
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09308555
2018-02-14
用途: 研修教材制作の材料
サービス業

ちょうどよいサイズで扱いやすく、よかったです。研修教材という性格から、今回はボルトとナットで止めたため、木ネジは不要でした。教材づくりは特殊なケースと思われますが、木ネジなしで買える商品があれば、もっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ(mm): 32とはどの部分のサイズになりますでしょうか。
縦と横の大きさを教えて下さい。
回答:
サイズ(mm): 32は縦の部分になります。
横のサイズは、丁番を2枚とも広げた時の長さは82mm、片面のみの長さは約38mmとなっております。
対象商品:
09308573
2013-08-15

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする