曜日別特売

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT - NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT - NTN(エヌティーエヌ)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
088154667305L1DT2562341.10.6460
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
088155117305BDT2562341.10.6468
8,590
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
088155727305CDTP5256217---
24,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
088156427306BDT3072381.10.6704
11,100
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
088164917310BDT5011054212220
20,900
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
088169027312BDT60130622.11.13540
30,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
088173657314BDT70150702.11.15220
44,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
088179167318T1DTP5901908631.110120
312,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
088180317318BDT901908631.110320
102,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
088182237320L1DT1002159431.114360
247,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
088184947322BL1DT11024050---
336,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
088152477303CDTP4174714---
17,800
取扱い終了
返品不可
088153447304BDT2052301.10.6282
6,450
取扱い終了
返品不可
088158527307BDT358021---
10,800
取扱い終了
返品不可
088159137307CDTP53580421.51924
36,980
取扱い終了
返品不可
088166227311DT5512029---
19,000
取扱い終了
返品不可
088185737324BT1DT12026011031.129400
418,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする