曜日別特売

中厚ステンレス丁番

中厚ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番 - WAKI(和気産業)

掘り込み型。
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。

用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番内容量1袋(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ穴数
寸法(mm)
板厚(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09303454VE-042514510.834.5
オープン
479
527(税込)
当日出荷
09303463VE-043646640.840
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303472VE-04476676146
オープン
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303481VE-045896891.256
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303497VE-04610281021.3566.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
厚みは何mmですか?
回答:
厚みは1mmとなります。
対象商品:
09303472
2011-10-31

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする