義星丁番 剣

義星丁番 剣 - WAKI(和気産業)義星丁番 剣 - WAKI(和気産業)義星丁番 剣 - WAKI(和気産業)義星丁番 剣 - WAKI(和気産業)義星丁番 剣 - WAKI(和気産業)義星丁番 剣 - WAKI(和気産業)義星丁番 剣 - WAKI(和気産業)義星丁番 剣 - WAKI(和気産業)

掘り込み型。
木製の扉や家具に。
外観の仕上げがよい。

用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)種類義星丁番内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ穴数
寸法(mm)
板厚(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09303831VF-016504500.930.5
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303847VF-01764664133.6
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする