曜日別特売

薄口フラッシュ丁番

薄口フラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

掘り込み不要。
取り付け簡単。
木製の扉に。

用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き種類フラッシュ丁番板厚(mm)1ねじ穴数4内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09303953VF-02851
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09303962VF-02964
オープン
669
736(税込)
当日出荷
09303971VF-03076
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09303953
2024-08-20
用途: 商品ディスプレイ
サービス業

とにかく薄口の丁番が必要でした。もっと小型のものもバリエーションとして欲しいところです。

対象商品 : 09303962
2021-11-28
用途: 日曜大工
医療・福祉・介護関連業

厚さは最少1mmで切り欠きは本当に必要ない。
金属棒が抜き差しできるので丁番のネジ固定作業が楽。
中央部の羽根を裏返して使用できるので使用場所によって敵意する固定方法が選べる。
戸襖の丁番を本丁番に取り換えれば、襖紙の張替えの時に扉を外せるので交換しようと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09303953
2019-06-16
用途: 現場の収納扉修理の為

商品名通り薄く建具に切り欠きを入れなくても使えました。
専用ビス付きで、中央の金属棒が抜くことができて、抜き差し蝶番の代わりにもなる。いろいろと優秀な蝶番でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする