WAKI(和気産業)
ステンハタ丁番
掘り込み不要。
木製の扉に。
左右兼用型。
用途
蝶番
長さ(mm)
103
材質(本体)
ステンレス
付属品
取付けビス付き
寸法(mm)
103
種類
ハタ丁番
横(mm)
103
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09304163
VF-049
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304172
VF-050
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください