真鍮ケース用丁番

真鍮ケース用丁番 - WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番 - WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番 - WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番 - WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番 - WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番 - WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番 - WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

掘り込み型。
木製の小箱などに。
釘止め式。

用途蝶番材質(本体)真鍮軸径(Φmm)1.6板厚(mm)0.2ねじ穴数4内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09304233VF-089取付釘付(#20×10)1817.6×12.5
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
09304242VF-090取付釘付(#22×10)2222×13.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09304242
2020-02-03
用途: 額を繋いで二本立てに

釘で留めるのでちょっと慎重さが必要で、ねじ止めがあったら嬉しい

対象商品 : 09304233
2016-04-15
用途: 小箱作成

パッケージから中身の蝶番が、飛び出しかけていた。取り付け穴がもう少し中に入っているほうが取り付け後に箱から飛び出す分が短くなって良いのに。と、感じた。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする