WAKI(和気産業)
真鍮Nメッキ丁番
(1件のレビュー)
掘り込み型。
用途
木製の小箱などに。
釘止め式。
付属品
取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)
3.2
寸法(mm)
19
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)
0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)
19×17.3
長さ(mm)
19
幅(mm)
17.3
種類
平丁番
ねじ穴数
4
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09304251
VF-091
オープン
¥
499
¥549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください