WAKI(和気産業)
ソフトハンドル
シンプルなデザイン。
裏からのビス止めで簡単取り付け。
用途
取手
取手
取手
材質(本体)
エラストマー樹脂
色
クロ
高さB(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ビスピッチC(mm)
寸法L(mm)
高さB(mm)
見た目横幅A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09305256
VG-130
39
51
28
51
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09305265
VG-131
58
68
28
68
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください