WAKI(和気産業)
ソフィアハンドルW
ドア、家具用の取手
用途
取手
材質
ABS樹脂
見た目横幅A(mm)
70
ビスピッチC(mm)
60
高さB(mm)
21
色
シルバー
寸法L(mm)
70
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09309422
BH-936
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください