曜日別特売

木製取手 ブラウン

木製取手 ブラウン - WAKI(和気産業)木製取手 ブラウン - WAKI(和気産業)木製取手 ブラウン - WAKI(和気産業)木製取手 ブラウン - WAKI(和気産業)木製取手 ブラウン - WAKI(和気産業)木製取手 ブラウン - WAKI(和気産業)木製取手 ブラウン - WAKI(和気産業)木製取手 ブラウン - WAKI(和気産業)
(9件のレビュー)

木製なので手触りが暖かい

用途小箱・家具用のツマミ取手取手材質/仕上天然木/ブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ビスピッチC(mm)
寸法L(mm)
高さB(mm)
見た目横幅A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09309851TW-0169611232112
オープン
409
450(税込)
当日出荷
09309867TW-01776963296
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09309876TW-01864762976
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
09309885TW-0199611622116
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309894TW-0209611528115
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09309867
2023-02-03
用途: 物入れの取っ手として使用している
篠田商会金融・保険業

従来からついている取っ手は握りにくいので、これに交換しました。使い勝手がよくて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09309876
2021-03-07
用途: 小物入れの取っ手取り換え

金即製の取っ手が錆びてきたなくなったため取り換え
引き出しの前面をべニア板にて補修 マッチする取っ手を探して見つけたのが
本製品でした 取り替えて眺めて思わずにやり! 色もよく大満足です
他の小物入れの取っ手を取り換え計画中 またリピートします

対象商品 : 09309867
2017-01-19
用途: タンスの取手交換
その他業種

古いタンスの取手が折れたため購入しました。見違えるように見栄えが良くなりました。

対象商品 : 09309851
2016-06-11
用途: 取付用
エナジーライフ建設業・工事業

普通に使えました。どこも高いので比較的安くて助かります。

対象商品 : 09309867
2015-10-19
用途: キッチンの扉の取手の交換

取手として色合いが良く、良いと思います。

対象商品 : 09309876
2018-04-30
用途: タンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

先日、木製取っ手を10個購入したのですが、その内、1っ個のねじ部に不具合がありました。片側だけねじが奥の方にあり、手持ちの長目のビスで締めたのですが、締めあがらず。追加で注文したかったのですが・・・・・・
よろしくお願いいたします。
押切

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 09309851
2014-06-04
用途: 工作物に使用

製作しているものが黒っぽい木目の外装なので
濃い茶色が良かったのですが、1枚目の写真ではなく
2枚目の写真のようにナチュラルに近い色でした。
結局はいい色のポイントになったので良かったです。
物はしっかりしていて味わいもあって良いです。

対象商品 : 09309867
2014-12-16
用途: ヒーターボックスの取手
有限会社アトミック医療・福祉・介護関連業

今迄ホームセンターで注文して使用していたが、少し前からmonotaroで購入している。
思っている数量が揃えることができるので良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする