曜日別特売

アングル丁番

アングル丁番 - WAKI(和気産業)アングル丁番 - WAKI(和気産業)アングル丁番 - WAKI(和気産業)アングル丁番 - WAKI(和気産業)アングル丁番 - WAKI(和気産業)アングル丁番 - WAKI(和気産業)アングル丁番 - WAKI(和気産業)アングル丁番 - WAKI(和気産業)
(17件のレビュー)

掘り込み型
木製家具の扉に。

用途家具蝶番材質亜鉛ダイカスト内容量1個
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09312816if-008ブロンズ15×20mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
09312825if-009仙徳15×20mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
09312834if-010ブロンズ16×15mm
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
09312843if-011仙徳16×15mm
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
09312852if-012ブロンズ20×15mm
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
09312877if-014ブロンズ20×20mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
09312886if-015仙徳20×20mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
09312895if-016ブロンズ24×15mm
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
09312904if-017仙徳24×15mm
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
09312913if-018ブロンズ24×20mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
09312922if-019仙徳24×20mm
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
09312974if-024ブロンズAS-2 22×19mm
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
09312983if-025仙徳AS-2 22×19mm
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
09312992if-026ブロンズAS-152 22×14.5mm
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313001if-027仙徳AS-152 22×14.5mm
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
09312861if-013仙徳20×15mm
オープン
479
527(税込)
取扱停止中
09312931if-020ブロンズ24×24mm
オープン
取扱い終了
09312947if-021仙徳24×24mm
オープン
取扱い終了
09312956if-022ブロンズAS-1 18×19mm
オープン
取扱い終了
09312965if-023仙徳AS-1 18×19mm
オープン
取扱い終了
09313017if-028ブロンズAS-12 12.9×19mm
オープン
取扱い終了
09313026if-029仙徳AS-12 12.9×19mm
オープン
取扱い終了
09313342if-082ブロンズ15×20mm
オープン
取扱い終了
09313351if-083仙徳15×20mm
オープン
取扱い終了
09313367if-084ブロンズ16×15mm
オープン
取扱い終了
09313376if-085仙徳16×15mm
オープン
取扱い終了
09313385if-086ブロンズ20×15mm
オープン
取扱い終了
09313394if-087仙徳20×15mm
オープン
取扱い終了
09313403if-088ブロンズ20×20mm
オープン
取扱い終了
09313412if-089仙徳20×20mm
オープン
取扱い終了
09313421if-090ブロンズ(扉側)24×(側板側)20mm
オープン
取扱い終了
09313437if-091仙徳(扉側)24×(側板側)20mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 玄関下駄箱扉に使用しました。

約30年前に新築した我が家の玄関下駄箱扉の丁番が経年で壊れました。カタチとサイズを慎重に照合してこのアングル丁番を探し当てました。ピッタリと修復できました。

対象商品 : 09312825
2021-05-07
用途: 戸棚のガラス戸が蝶番劣化のため外れました。付け替えのために使用します。

ホ-ムセンタ-にはなくかなり探しもしかしたらと探していきつきました。画面ではサイズがよくわからず、試しに発注しました。写真の拡大したものがあると分かりやすいと思います。サイズはピッタリでした。

対象商品 : 09312886
2020-10-24
用途: 水屋の扉修理

KSS製のアングル丁番からの交換のため、扉側の穴を大きくする必要が有った。
KSSと同等のサイズの製品があればと思います。

対象商品 : 09312886
2019-12-27
用途: 本棚の丁番の取替
尾西事務所

40年近く使っている本棚の丁番が壊れました。張り物ではなくほぼ木で作られている本棚なので買い換えは考えれれず、丁番を探すことにしたのですが、同じ丁番は金物屋、日曜大工の店等では見つからず困っていたところ、モノタロウで探したら見つかりました。感謝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 09312834
2020-03-27
用途: 食器棚修理
不動産業

嫁入り道具の修理ができました。ありがとうございます。

対象商品 : 09312825
2019-07-16
用途: 靴箱の補修用
建設業・工事業

靴箱扉の金具が壊れてしまい同じものがないか探していたらこちらに合う商品がありました。今までとすべて同じ形ではありませんが機能としてはぴったりでした。

対象商品 : 09312956
2020-01-13
用途: 家具の修理時
有限会社 倉加屋卸売・小売業

ホームセンターでも探しましたがありませんでした。
1個でも送っていただけたので、助かりました。

対象商品 : 09312886
2019-03-15
用途: 家具の修理

30年以上前に購入した家具(食器棚)の扉が取れてしまいました。原因は丁番がもぎ取れてしまったためでした。まさかとはおもいモノタロウで探したらぴったり同じものがありました。実物を見ていないので大きさが合うかどうかわかりませんでしたがぴったりでした。ネジ回しだけで交換でき大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする