デジタルレーザーメーター
世界最小!ケイタイサイズ。
ひとりで簡単に正確に距離測定。
面積・体積も測定可能。
4つの基準点を選択可能。
測定値の加算・減算。
用途距離の測定 面積の測定 体積・容積の測定連続測定 高さ・幅の測定
付属品キャリングバッグ
質量(g)175(バッテリー含)
使用温度範囲(℃)-10~50
出力1mW以下(クラス2)
電源単4アルカリ乾電池×4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×58×32
測定精度±1.5mm(標準測定時)
光源レーザーダイオード
電源自動OFF約5分間(連続測定時を除く)
波長(nm)635
測定距離(mm)最大/50
測定単位1mm
測定範囲(m)0.05~50
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]25℃の場合/6/30[10/50]
記憶データ数1回測定分
電池寿命約30000回
防水仕様防滴型
保管温度範囲(℃)-20~+70
内容量1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17